- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 釘 65のおすすめ人気ランキング
釘 65のおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新693件の「釘 65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い釘」、「釘 N50」、「5寸釘」などの商品も取り扱っております。
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
番手
#18
長さ(mm)
16
太さ(Φmm)
1.21
材質
鉄
質量(g)
約40
仕上
生地
入数
約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上
鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
ストレート
材質
スチール
表面処理
なし
頭部形状
布目頭
胴部形状
ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質
鉄
仕上
光沢メッキ
頭部
平頭
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)
16
材質
スチール
材質
スチール
頭部径(Φmm)
15
胴径(Φmm)
5
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質
鉄
先端
角先
頭部
平頭
胴部
スムース
材質
ステンレス
頭部
平
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
形状
スムース
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質
軟鋼線材
先端
鈍先
頭部
布目頭
胴部
スムース